Soustředicí kužel s volným pohybem, Záběr MK 3, Velikost 273, ostré, 60°

Artiklové číslo: 010635
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 010635
EAN / GTIN 4019208000886
Číslo výrobce 010635
L-číslo L30210 51
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Popis:

  • Soustředicí kužely s pojezdem ve špičatém nebo tupém provedení.

Technické vlastnosti:

  • Tělo je kalené a broušené

Oblasti použití:

  • K upínání obrobků s většími otvory, jako jsou například trubky, na soustruzích a bruskách.

Výhody:

  • Široký rozsah upnutí pro nejrůznější otvory a středící body
  • Osvědčené trojité ložisko pro vysoké axiální a radiální zatížení

Další informace:

  • Soustředicí kužel s volným pohybem, upínací rozměr MK 3, velikost 273, špičatý, 60°

Charakteristika:

  • Upínač: 3 mm
  • Nepodepřená délka: 79 mm
  • vnější průměr: 56 mm
  • Průměr kužele: 23 825 mm
  • Hmotnost: 1100g
  • Velikost: 273
  • Maximální otáčky: 6000 ot./min
  • Maximální excentricita: 0 008 mm
  • Hmotnost obrobku max. kg: 400kg