• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mitlaufender Zentrierkegel, Aufnahme MK 3, Größe 273, spitz, 60°

Artikel-Nr.: 010635
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 010635
EAN / GTIN 4019208000886
Herstellernummer 010635
L-Nummer L30210 51
Hersteller/verantwortliche Person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Beschreibung

Opis:

  • Stożki centrujące w wersji ostro zakończonej lub tępo zakończonej.

Cechy techniczne:

  • Korpus hartowany i szlifowany

Zastosowania:

  • Do mocowania elementów o większych otworach, takich jak rury, na tokarkach i szlifierkach.

Zalety:

  • Szeroki zakres mocowania do najróżniejszych otworów i punktów centrujących
  • Sprawdzona konstrukcja z trzema łożyskami, zapewniająca wytrzymałość na duże obciążenia osiowe i promieniowe

Więcej informacji:

  • Stożek centrujący ruchomy, mocowanie MK 3, rozmiar 273, ostry, 60°

Cecha szcz.:

  • Uchwyt: 3 mm
  • Długość wysięgu: 79 mm
  • średnica zewnętrzna: 56 mm
  • Średnica stożka: 23 825 mm
  • Masa: 1100 g
  • Rozmiar: 273
  • Maksymalna prędkość obrotowa: 6000 min⁻¹
  • Odchylenie promieniowe maks.: 0 008 mm
  • Maksymalna masa obrabianego elementu w kg: 400 kg

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb