Vrtljivi centrirni stožci, Posnetek MK 3, Velikost 273, koničaste, 60°

Št. art.: 010635
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka 010635
EAN/GTIN 4019208000886
Številka proizvajalca 010635
L-število L30210 51
Proizvajalec/odgovorna oseba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Opis:

  • Sledilni centrirni stožci v ostri ali topi izvedbi.

Tehnične značilnosti:

  • Ohišje je utrjeno in brušeno

Področja uporabe:

  • Za nasprotno napenjanje obdelovancev z večjimi izvrtinami, kot so na primer cevi, na stružnicah in brusilnih strojih.

Prednosti:

  • Široko območje napetosti za najrazličnejše izvrtine in središča
  • Preizkušeno trojno ležajno ureditev za visoke aksialne in radialne obremenitve

Več informacij:

  • Vgrajeni centrirni stožec, vpetje MK 3, velikost 273, koničast, 60°

Lastnosti:

  • Vpenjala: 3 mm
  • Previsna dolžina: 79 mm
  • zunanji premer: 56 mm
  • Premer stožca: 23.825 mm
  • Masa: 1100g
  • Velikost: 273
  • Maksimalno število vrtljajev: 6000 min⁻¹
  • Odstopanje od krožnosti, največ: 0.008 mm
  • Največja teža obdelovanca v kg: 400kg