Cônes de centrage rotatifs, Enregistrement CM 3, Réf. 273, Pointe, 60°

Réf.: 010635
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 010635
EAN / GTIN 4019208000886
Réf. fabricant 010635
Article hors catalogue L30210 51
Fabricant/personne responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Description

Description:

  • Cônes de centrage tournants, en version pointue ou émoussée.

Caractéristiques techniques:

  • Corps trempé et rectifié

Domaines d’application:

  • Pour le serrage de pièces ayant des alésages de grande taille, comme par exemple des tubes, sur des tours et des rectifieuses.

Avantages:

  • Large plage de serrage pour une grande variété d’alésages et de centres
  • Système de roulement triple éprouvé, conçu pour supporter des charges axiales et radiales élevées

Plus d’informations:

  • Cône de centrage tournant, attachement CM 3, taille 273, pointu, 60°

Caractéristique(s):

  • porte-outils: 3 mm
  • Longueur de col: 79 mm
  • diamètre extérieur: 56 mm
  • Diamètre du cône: 23 825 mm
  • Poids: 1100 g
  • Réf.: 273
  • Vitesse de rotation maximale: 6000 min⁻¹
  • Écart de concentricité max.: 0 008 mm
  • Poids max. de la pièce en kg: 400 kg