Cono de centrado rotativo, Grabación MK 3, Tamaño 273, de punta, 60°

Número de artículo: 010635
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Número de artículo 010635
EAN / GTIN 4019208000886
Número del fabricante 010635
Número L L30210 51
Fabricante/responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descripción

Descripción:

  • Conos de centrado rotativos en versión puntiaguda o roma.

Características técnicas:

  • Cuerpo templado y rectificado

Ámbitos de aplicación:

  • Para sujetar piezas de trabajo con orificios de gran diámetro, como por ejemplo tubos, en tornos y rectificadoras.

Ventajas:

  • Amplia gama de sujeción para una gran variedad de orificios y centros
  • Sistema de almacenamiento triple de probada eficacia para soportar cargas axiales y radiales elevadas

Más información:

  • Cono de centrado rotativo, alojamiento MK 3, tamaño 273, puntiagudo, 60°

Característica:

  • Asiento: 3 mm
  • Longitud de alcance: 79 mm
  • Diámetro exterior: 56 mm
  • Diámetro del cono: 23.825 mm
  • Peso: 1100 g
  • Tamaño: 273
  • Número máximo de revoluciones: 6000 min⁻¹
  • Desviación de concentricidad máx.: 0.008 mm
  • Peso máximo de la pieza de trabajo en kg: 400 kg