Roterende centrerkonus, Optagelse MK 3, Størrelse 273, spids, 60°

Art.-nr.: 010635
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 010635
EAN/GTIN 4019208000886
Producentnummer 010635
L-nummer L30210 51
Producent/ansvarlig person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Medløbende centreringskegler i spids eller stump udførelse.

Tekniske egenskaber:

  • Kroppen er hærdet og slebet

Anvendelsesområder:

  • Til fastspænding af emner med større boringer, f.eks. rør, på dreje- og slibemaskiner.

Fordele:

  • Stort spændeområde til en lang række forskellige boringer og centrummer
  • Gennemprøvet 3-punkts leje til høje aksiale og radiale belastninger

Yderligere oplysninger:

  • Medløbende centreringskonus, fastgørelsesflange MK 3, størrelse 273, spids, 60°

Egenskab:

  • Holder: 3 mm
  • Længde på udhæng: 79 mm
  • Udvendig diameter: 56 mm
  • Keglens diameter: 23.825 mm
  • Vægt: 1100g
  • Størrelse: 273
  • Maks. omdrejningstal: 6000 min⁻¹
  • Maks. rundløbsafvigelse: 0.008 mm
  • Emnevægt, maks. kg: 400kg