Contropunta rotante per corpi cavi, Foto CM 3, Dim. 273, a punta, 60°

Codice art.: 010635
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 010635
EAN / GTIN 4019208000886
Codice del produttore 010635
Numero-L L30210 51
Produttore/persona responsabile Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descrizione

Descrizione:

  • Coni rotanti di centraggio, in esecuzione a punta o smussata.

Caratteristiche tecniche:

  • Corpo temprato e rettificato

Campi di impiego:

  • Per il contro-serraggio di pezzi con fori di grandi dimensioni, come ad esempio tubi, su torni e rettificatrici.

Vantaggi:

  • Ampio campo di serraggio per fori e centri di ogni tipo
  • Collaudato sistema di cuscinetti a triplo anello per carichi assiali e radiali elevati

Maggiori informazioni:

  • Cono di centraggio rotante, attacco CM 3, misura 273, a punta, 60°

Proprietà:

  • Attacco: 3 mm
  • Sporgenza: 79 mm
  • diametro esterno: 56 mm
  • Diametro del cono: 23.825 mm
  • Peso: 1100 g
  • Dimensione: 273
  • Numero max. di giri: 6000 min⁻¹
  • Deviazione di concentricità max: 0.008 mm
  • Peso massimo del pezzo in kg: 400 kg