IMICRO ANALOG .425-.5IN

Nr art.: 00880103
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu 3-point internal micrometer

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 00880103
EAN / GTIN 7630041122732
Numer producenta 00880103

Opis

Wykonanie:

  • Measuring range [in]: .425 ÷ .5
  • Max. permitted errors [in]: .0002
  • Repeatability limit [in]: .0002
  • Resolution [in]: .0001
  • Dimension A [mm]: 2,5
  • Dimension A [in]: .09
  • Dimension B [mm]: 2,5
  • Dimension B [in]: .09
  • Dimension C [mm]: 52
  • Dimension C [in]: 2.04

Opis:

Analogue internal micrometer IMICRO, .425-.500 in

Cecha szcz.:

  • Measuring faces: Hardened steel
  • Included in delivery: Micrometer; Measurement report; Declaration of conformity

Norma:

DIN 863 T4 / NF E 11-099