Indvendigt mikrometer, Analogueuue.425-.5

Art.-nr.: 00880103
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 00880103
EAN/GTIN 7630041122732
Producentnummer 00880103

Betegnelse

Udførelse:

  • Måleområde [in]: .425 ÷ .5
  • Maks. tilladte fejl [in]: 0,0002
  • Repeterbarhedsgrænse [in]: 0,0002
  • Opløsning [in]: 0,0001
  • Mål A [mm]: 2,5
  • Dimension A [in]: 09
  • Dimension B [mm]: 2,5
  • Dimension B [in]: 09
  • Mål C [mm]: 52
  • Dimension C [in]: 2,04

Beskrivelse:

Analog indvendig mikrometerskrue Imicro, 425-.500 tommer

Egenskab:

  • Måleflader: Hærdet stål
  • Inkluderet i leveringen: Mikrometer; målerapport; overensstemmelseserklæring

Norm:

DIN 863 T4 / NF E 11-099