IMICRO ANALOG .425-.5IN

Réf.: 00880103
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Micromètre 3 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 00880103
EAN / GTIN 7630041122732
Réf. fabricant 00880103

Description

Exécution:

  • Plage de mesure [in] : .425 ÷ .5
  • Max. erreurs autorisées [in] : .0002
  • Limite de répétabilité [in] : .0002
  • Résolution [in] : .0001
  • Dimension A [mm] : 2.5
  • Dimension A [po] : .09
  • Dimension B [mm] : 2.5
  • Dimension B [po] : .09
  • Dimension C [mm] : 52
  • Dimension C [po] : 2.04

Description:

Micromètre d'intérieur analogique IMICRO, .425-.500 in

Caractéristique(s):

  • Faces de mesure : Acier trempé
  • Inclus dans la livraison: Micromètre ; rapport de mesure ; Déclaration de conformité

Norme:

DIN 863 T4 / NF E 11-099