• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMICRO ANALOG .425-.5IN

Artikel-Nr.: 00880103
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart 2-Punkt-Innenmessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 00880103
EAN / GTIN 7630041122732
Herstellernummer 00880103

Beschreibung

Ausführung:

  • Messbereich [in]: .425 ÷ .5
  • Max. Zulässige Fehler [in]: .0002
  • Wiederholbarkeitsgrenze [in]: .0002
  • Auflösung [in]: .0001
  • Maß A [mm]: 2.5
  • Maß A [Zoll]: .09
  • Maß B [mm]: 2.5
  • Maß B [Zoll]: .09
  • Maß C [mm]: 52
  • Maß C [Zoll]: 2.04

Beschreibung:

Analoge Innenmessschraube IMICRO, .425-.500 in

Merkmal:

  • Flächen messen: Gehärteter Stahl
  • Im Lieferumfang enthalten: Mikrometer; Messbericht; Konformitätserklärung

Norm:

DIN 863 T4 / NF E 11-099