IMICRO ANALOG .425-.5IN

Artikelnummer: 00880103
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype 3-punts binnenschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 00880103
EAN/GTIN 7630041122732
Nummer fabrikant 00880103

Omschrijving

Uitvoering:

  • Meetbereik [in]: .425 ÷ .5
  • Max. toegestane fouten [in]: .0002
  • Herhaalbaarheidsgrens [in]: .0002
  • Resolutie [in]: .0001
  • Afmeting A [mm]: 2,5
  • Afmeting A [in]: .09
  • Afmeting B [mm]: 2,5
  • Afmeting B [in]: .09
  • Afmeting C [mm]: 52
  • Afmeting C [in]: 2,04

Omschrijving:

Analoge binnenschroefmaat IMICRO, .425-.500 in

Kenmerk:

  • Meetvlakken: Gehard staal
  • Inbegrepen bij levering: Micrometer; meetrapport; conformiteitsverklaring

Norm:

DIN 863 T4 / NF E 11-099

Diensten en productadviseurs

Meld u aan