Analogový dutinoměr .425-.5in

Artiklové číslo: 00880103
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu 3bodový dutinoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 00880103
EAN / GTIN 7630041122732
Číslo výrobce 00880103

Popis

Provedení:

  • Rozsah měření [in]: .425 ÷ .5
  • Max. povolené chyby [in]: .0002
  • Limit opakovatelnosti [in]: .0002
  • Rozlišení [in]: .0001
  • Rozměr A [mm]: 2,5
  • Rozměr A [in]: .09
  • Rozměr B [mm]: 2,5
  • Rozměr B [in]: .09
  • Rozměr C [mm]: 52
  • Rozměr C [in]: 2,04

Popis:

Analogový vnitřní mikrometr IMICRO, .425-.500 in

Charakteristika:

  • Měřicí plochy: Kalená ocel
  • Součástí dodávky: Mikrometr; zpráva o měření; prohlášení o shodě

Norma:

DIN 863 T4 / NF E 11-099