MU-HITE W/TABLE GROUP

Nr art.: 00730503
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

min. zakres stosowania 0 mm
maks. zakres stosowania 160 mm
Seria µ-HITE
Oznaczenie producenta TESA-µHITE
zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe; Zasilanie sieciowe
Odczyt 0,001 mm
Odczyt 0,0001 cale
Złącze TESA Link Connector TLC; Złącze USB
Dokładność powtórzeń z użyciem trzpienia pomiarowego odsadzonego 1 µm
Dokładność powtórzeń z użyciem trzpienia pomiarowego osiowego 0,5 µm
Nacisk pomiarowy 1 N
Wartości odczytu 0 mm; 0,001 mm
Rodzaj produktu wysokościomierz
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 100 mm
Jednostka odczytu milimetr; cal
Technika pomiarowa cyfrowy
Granica błędu z użyciem trzpienia pomiarowego osiowego 1 µm
Granica błędu z użyciem trzpienia pomiarowego odsadzonego 2 µm
Metoda przesuwu sań pomiarowych Napęd silnikowy
szerokość kolumny pomiarowej 50 mm
głębokość kolumny pomiarowej 300 mm
Długość stojaka 300 mm
Szerokość podstawy 200 mm
Wysokość podstawy 50 mm
Protokół kontrolny tak
Właściwości Funkcja HOLD; Funkcja preset; System Absolut; Wskazanie tolerancji
Norma norma zakładowa
Masa 20,2 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 00730503
EAN / GTIN 7630041144338
Numer producenta 00730503
Numer L L40620 100991

Opis

Wykonanie:

  • Zakres zastosowania [mm]: 160
  • Zakres stosowania [w]: 14,2
  • Maks. Dopuszczalne odchylenia [µm]: Osiowa: 1; przesunięcie: 2
  • Maks. Dopuszczalne odchylenia [w]: Osiowa: .00005; Offset: .0001
  • Granica powtarzalności [µm]: Osiowa: 0,5; przesunięcie: 1
  • Granica powtarzalności [w]: Osiowa: .00002; Offset: .00004
  • Wersja: Z napędem silnikowym
  • Siła pomiarowa [N]: 0,6 lub 1
  • Cechy szczególne: Specyfikacje metrologiczne dotyczą wyłącznie głowicy pomiarowej, a nie całego systemu. Podczas pomiaru z użyciem przesuniętej wkładki należy ją ustawić wzdłuż osi głowicy.

Opis:

µ-HITE

Cecha szcz.:

  • Rozdzielczość: 0,001 / 0,0001 mm; 0,0001 / 0,00005 cala
  • zerowanie: Zabezpieczone
  • Współczynnik rozszerzalności liniowej: 11,5 × 10⁻⁶ K⁻¹
  • Materiał: Tabelle: granit; Polacy: Hartowany stal; wspornik głowicy pomiarowej: Żeliwo
  • Wymiary: granit: 200 x 300 x 50 mm; słup: Ø 50 x 300 mm
  • Stopień ochrony: Głowica pomiarowa: IP50
  • Panel: Ekran: Kolorowy, dotykowy, 84 x 152 mm; klawiatura: podświetlenie
  • Masa: Stół + drążek + podpora: 16,2 kg; panel + obudowa: 1,5 kg; głowica pomiarowa: 2,5 kg
  • Wyprowadzanie danych: TLC, USB
  • funkcje:
  • Maksymalna prędkość wyporu: Szybkie wypieranie: 10, 20, 30, 40 mm/s; sondowanie: 5, 10 mm/s
  • Nacisk pomiarowy: 1,0 ± 0,2 N/mm²; 0,6 ± 0,2 N/mm²
  • Zakres dostawy obejmuje: Certyfikat kalibracji SCS; deklaracja zgodności
  • Wersja: Z napędem silnikowym
  • Certyfikacja: Nadajnik TLC-BLE z certyfikatem dla poszczególnych krajów/regionów: DE, AT, BE, BG, CA, CN, CY, KR, HR, DK, ES, EE, US, FI, FR, GR, HU, IN, IE, IS, IT, JP, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, CZ, RO, GB, SK, SI, SE, CH, TW, TR

Norma:

Standard fabryczny