• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MU-HITE MIT MESSTISCHGRUPPE

Artikel-Nr.: 00730503
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anwendungsbereich min. 0 mm
Anwendungsbereich max. 160 mm
Serie µ-HITE
Herstellerbezeichnung TESA-µHITE
Energieversorgung Akkubetrieben; Netzbetrieben
Ablesung 0,001 mm
Ablesung 0,0001 Zoll
Schnittstelle TESA Link Connector TLC; USB-Schnittstelle
Wiederholpräzision mit Messbolzen versetzt 1 µm
Wiederholpräzision mit Messbolzen axial 0,5 µm
Messkraft 1 N
Ziffernschrittwerte 0 mm; 0,001 mm
Produktart Höhenmessgerät
Messbereich min. 0 mm
Messbereich max. 100 mm
Einheit Ablesung Millimeter; Zoll
Anzeigeart digital
Fehlergrenze mit Messbolzen axial 1 µm
Fehlergrenze mit Messbolzen versetzt 2 µm
Verfahrmethode Messschlitten motorisiert
Breite Messsäule 50 mm
Tiefe Messsäule 300 mm
Länge Standfuß 300 mm
Breite Standfuß 200 mm
Höhe Standfuß 50 mm
Prüfprotokoll ja
Eigenschaften Absolut-System; HOLD-Funktion; Preset-Funktion; Toleranzanzeige
Norm Werksnorm
Gewicht 20,2 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 00730503
EAN / GTIN 7630041144338
Herstellernummer 00730503
L-Nummer L40620 100991

Beschreibung

Ausführung:

  • Anwendungsbereich [mm]: 160
  • Anwendungsbereich [in]: 14.2
  • Max. Zulässige Fehler [µm]: Axial: 1; Versatz: 2
  • Max. Zulässige Fehler [in]: Axial: .00005; Offset: .0001
  • Wiederholbarkeitsgrenze [µm]: Axial: 0,5; Versatz: 1
  • Wiederholbarkeitsgrenze [in]: Axial: .00002; Offset: .00004
  • Ausführung: Motorisiert
  • Messkraft [N]: 0,6 oder 1
  • Besondere Merkmale: Die metrologischen Spezifikationen gelten nur für den Messkopf und nicht für das gesamte System. Beim Messen mit einem versetzten Einsatz muss dieser entlang der Kopfachse positioniert werden.

Beschreibung:

µ-HITE

Merkmal:

  • Auflösung: 0.001 / 0,0001 mm; .0001 / .00005 Zoll
  • Null: Fixiert
  • Linearer Ausdehnungskoeffizient: 11,5 x 10-6 K-1
  • Material: Tabelle: granit; Pole: Gehärteter Stahl; Messkopfstütze: Gusseisen
  • Abmessungen: Granit: 200 x 300 x 50 mm; Pole: Ø 50 x 300 mm
  • Schutzart: Messkopf: IP50
  • Panel: Bildschirm: Farbe, Touch, 84 x 152 mm; Tastatur: Hintergrundbeleuchtung
  • Gewicht: Tisch + Stange + Stütze: 16,2 kg; Panel + Box: 1,5 kg; Messkopf: 2,5 kg
  • Datenausgabe: TLC, USB
  • Funktionen:
  • Max. Verdrängungsgeschwindigkeit: Schnelle Verdrängung: 10, 20, 30, 40 mm/s; Sondierung: 5, 10 mm/s
  • Messkraft: 1,0 ± 0,2 N; 0,6 ± 0,2 N
  • Im Lieferumfang enthalten: SCS-Kalibrierzertifikat; Konformitätserklärung
  • Ausführung: Motorisiert
  • Zertifizierung: TLC-BLE-Sender zertifiziert für Länder/Regionen: DE, AT, BE, BG, CA, CN, CY, KR, HR, DK, ES, EE, US, FI, FR, GR, HU, IN, IE, IS, IT, JP, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, CZ, RO, GB, SK, SI, SE, CH, TW, TR

Norm:

Werksstandard

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit