{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rozsah použití min. | 0 mm | |
| Rozsah použití max. | 160 mm | |
| Řada | µ-HITE | |
| Označení výrobce | TESA-µHITE | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem; Síťový provoz | |
| Odečet | 0,001 mm | |
| Odečet | 0,0001 palce | |
| Rozhraní | TESA Link Connector TLC; USB rozhraní | |
| Přesnost opakování s měřicími čepy přesazené | 1 µm | |
| Přesnost opakování s axiálními měřicími čepy | 0,5 µm | |
| Měřicí síla | 1 N | |
| Číselné hodnoty kroku | 0 mm; 0,001 mm | |
| Druh produktu | výškoměr | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Rozsah měření max. | 100 mm | |
| Jednotka odečet | milimetr; palce | |
| Měřicí technika | digitální | |
| Mez chyby s měřicím čepem axiální | 1 µm | |
| Mez chyby s měřicím čepem přesazená | 2 µm | |
| Metoda pojezdu měřicího posuvu | S motorem | |
| Šířka měřicího sloupku | 50 mm | |
| Hloubka měřicího sloupku | 300 mm | |
| Délka stojanu | 300 mm | |
| Šířka stojanu | 200 mm | |
| Výška stojanu | 50 mm | |
| Zkušební protokol | ano | |
| Vlastnosti | Absolutní systém; Funkce HOLD; Funkce Preset; Ukazatel tolerancí | |
| Norma | výrobní norma | |
| Hmotnost | 20,2 kg |
| Katalogové číslo | 00730503 | |
| EAN / GTIN | 7630041144338 | |
| Číslo výrobce | 00730503 | |
| L-číslo | L40620 100991 |