{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Domeniu min. de aplicare |
0 mm
|
|
| Domeniu max. de aplicare |
160 mm
|
|
| Serie |
µ-HITE
|
|
| Denumirea producătorului |
TESA-µHITE
|
|
| Alimentare cu energie |
Alimentat cu acumulator; Alimentat de la reţea
|
|
| Citire |
0,001 mm
|
|
| Citire |
0,0001 inchi
|
|
| Interfaţă |
Interfaţă USB; TESA Link Connector TLC
|
|
| Precizie de repetare cu bolţ de măsurare deplasat |
1 µm
|
|
| Precizie de repetare cu bolţ de măsurare axial |
0,5 µm
|
|
| Forţă de măsurare |
1 N
|
|
| Incremente |
0 mm; 0,001 mm
|
|
| Tip produs |
coloană verticală de măsurare
|
|
| Domeniu de măsurare min. |
0 mm
|
|
| Domeniu de măsurare max. |
100 mm
|
|
| Citire unitate |
milimetru; inch
|
|
| Tehnică de măsurare |
digital
|
|
| Eroare admisibilă cu bolţ de măsurare axial |
1 µm
|
|
| Eroare admisibilă cu bolţ de măsurare deplasat |
2 µm
|
|
| Metodă de deplasare a saniei de măsurare |
Motorizat
|
|
| Lățime coloană de măsurare |
50 mm
|
|
| Adâncime coloană de măsurare |
300 mm
|
|
| Lungimea standului |
300 mm
|
|
| Lățime suport |
200 mm
|
|
| Înălțimea standului |
50 mm
|
|
| Certificat de verificare |
da
|
|
| Caracteristici |
Afişarea toleranţei; Funcţie HOLD; Funcţie Preset (presetare); Sistem Absolut
|
|
| Standard |
normă de fabricație
|
|
| Greutate |
20,2 kg
|
| Cod articol | 00730503 | |
| EAN / GTIN | 7630041144338 | |
| Număr producător | 00730503 | |
| L-Număr | L40620 100991 |