MU-HITE AVEC GROUPE TABLE

Réf.: 00730503
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Plage d’utilisation min.
0 mm
Plage d’utilisation max.
160 mm
Série
µ-HITE
Référence fabricant
TESA-µHITE
Alimentation électrique
fonctionnement sur batterie; fonctionnement sur secteur
Lecture
0,001 mm
Lecture
0,0001 pouces
Interface
TESA Link Connector TLC; interface USB
Répétabilité avec touche de mesure décentrée
1 µm
Répétabilité avec touche de mesure axiale
0,5 µm
Force de mesure
1 N
Incréments numériques
0 mm; 0,001 mm
Type de produit
colonne de mesure
Plage de mesure min
0 mm
Plage de mesure max.
100 mm
Unité de lecture
millimètre; pouce
Métrologie
mode numérique
Erreur admissible avec touche de mesure axiale
1 µm
Erreur admissible avec touche de mesure décentrée
2 µm
Méthode de déplacement chariot de mesure
avec moteur
Largeur colonne de mesure
50 mm
Profondeur colonne de mesure
300 mm
longueur socle
300 mm
largeur socle
200 mm
hauteur socle
50 mm
Certificat d’étalonnage
oui
Caractéristiques
aFFICHAGE DE LA TOLERANCE; fonction HOLD; fonction de preset; système Absolu
Norme
norme usine
Poids
20,2 kg

Identification et classification

Référence article 00730503
EAN / GTIN 7630041144338
Réf. fabricant 00730503
Article hors catalogue L40620 100991

Description

Exécution:

  • Plage d'application [mm] : 160
  • Plage d'application [in] : 14.2
  • Max. erreurs autorisées [µm] : Axial : 1 ; décalage : 2
  • Max. erreurs autorisées [in] : Axial : 00005 ; décalage : .0001
  • Limite de répétabilité [µm]: Axial : 0,5 ; décalage : 1
  • Limite de répétabilité [in] : Axial : 00002 ; décalage : .00004
  • Exécution : Motorisé
  • Force de mesure [N] : 0,6 ou 1
  • Caractéristiques particulières: Les spécifications métrologiques ne sont valables que pour la tête de mesure et non pour le système complet. Lors de la mesure avec un insert décalé, il doit être positionné le long de l'axe de la tête.

Description:

µ-HITE

Caractéristique(s):

  • Résolution : 0 001 / 0,0001 mm ; .0001 / .00005 po
  • Zéro : Fixe
  • Coefficient de dilatation linéaire : 11,5 x 10-6 K-1
  • Matériau : Table : granit ; Pole : acier trempé ; support de tête de mesure : fonte
  • Dimensions : Granit : 200 x 300 x 50 mm ; pôle : Ø 50 x 300 mm
  • Degré de protection : Tête de mesure : IP50
  • Panel : Écran : couleur, tactile, 84 x 152 mm ; clavier : rétroéclairé
  • Poids : Table + poteau + support : 16,2 kg ; Panel + boîte : 1,5 kg ; tête de mesure : 2,5 kg
  • Sortie de données : TLC, USB
  • Fonctions :
  • Max. vitesse de déplacement : Déplacement rapide : 10, 20, 30, 40 mm/s ; sonde : 5, 10 mm/s
  • Force de mesure : 1,0 ± 0,2 N ; 0,6 ± 0,2 N
  • Inclus dans la livraison: Certificat d'étalonnage SCS ; Déclaration de conformité
  • Exécution : Motorisé
  • Certification : Transmetteur TLC-BLE certifié pour les pays/régions : DE, AT, BE, BG, CA, CN, CY, KR, HR, DK, ES, EE, US, FI, FR, GR, HU, IN, IE, IS, IT, JP, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, CZ, RO, GB, SK, si, SE, CH, TW, TR

Norme:

Norme d'usine