MU-HITE CON GRUPO DE MESAS

Número de artículo: 00730503
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ámbito de aplicación mín. 0 mm
Ámbito de aplicación máx. 160 mm
Serie µ-HITE
Denominación del fabricante TESA-µHITE
Suministro de energía Funcionamiento con batería; Funcionamiento con alimentación de red
Lectura 0,001 mm
Lectura 0,0001 pul
Interfaz Interfaz USB; TESA Link Connector TLC
Precisión de repetición con perno de medición desplazado 1 µm
Precisión de repetición con perno de medición axial 0,5 µm
Fuerza de medición 1 N
Incremento numérico 0 mm; 0,001 mm
Tipo de producto altímetro
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 100 mm
Unidad de lectura milímetros; pulg.
Metrología digital
Límite de error con perno de medición axial 1 µm
Límite de error con perno de medición desplazado 2 µm
Método de desplazamiento carro de medida Motorizado/a
Columna de medición ancha 50 mm
Columna de medición profunda 300 mm
Longitud columna soporte 300 mm
Anchura columna soporte 200 mm
Altura columna soporte 50 mm
Certificado de prueba sí
Características Función HOLD; Función de preajuste; Indicación de tolerancia; Sistema absoluto
Norma norma de fábrica
Peso 20,2 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 00730503
EAN / GTIN 7630041144338
Número del fabricante 00730503
Número L L40620 100991

Descripción

Ejecución:

  • Rango de aplicación [mm]: 160
  • Rango de aplicación [in]: 14,2
  • Max. errores permitidos [µm]: Axial: 1; Offset: 2
  • Max. errores permitidos [en]: Axial: .00005; Compensación: .0001
  • Límite de repetibilidad [µm]: Axial: 0,5; Desplazamiento: 1
  • Límite de repetibilidad [in]: Axial: .00002; Compensación: .00004
  • Ejecución: Motorizado
  • Fuerza de medición [N]: 0,6 o 1
  • Características particulares: Las especificaciones metrológicas son válidas solo para el cabezal de medición y no para el sistema completo; cuando se mide con un inserto offset, debe colocarse a lo largo del eje del cabezal.

Descripción:

µ-HITE

Característica:

  • Resolución: 0.001 / 0,0001 mm; .0001 / .00005 in
  • Cero: Fijo
  • Coeficiente de expansión lineal: 11,5 x 10-6 K-1
  • Material: Mesa: granito; Polo: Acero endurecido; Soporte de la cabeza de medición: Hierro fundido
  • Dimensiones: Granito: 200 x 300 x 50 mm; Polo: Ø 50 x 300 mm
  • Grado de protección: Cabezal de medición: IP50
  • Panel: Pantalla: Color, tacto, 84 x 152 mm; Teclado: Retroiluminado
  • Peso: Tabla + polo + soporte: 16,2 kg; Panel + caja: 1,5 kg; cabezal de medición: 2,5 kg
  • Salida de datos: TLC, USB
  • Funciones:
  • Max. velocidad de desplazamiento: Desplazamiento rápido: 10, 20, 30, 40 mm/s; sondeo: 5, 10 mm/s
  • Fuerza de medición: 1,0 ± 0,2 N; 0,6 ± 0,2 N
  • Incluido en la entrega: Certificado de calibración SCS; Declaración de conformidad
  • Ejecución: Motorizado
  • Certificación: Transmisor TLC-BLE certificado para países/regiones: DE, AT, BE, BG, CA, CN, CY, KR, HR, DK, ES, EE, US, FI, FR, GR, HU, IN, IE, IS, IT, JP, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, CZ, RO, GB, SK, si, SE, CH, TW, TR

Norma:

Estándar de fábrica