MU-HITE CON GRUPPO DI TAVOLI

Codice art.: 00730503
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Campo di applicazione min. 0 mm
Campo di applicazione max. 160 mm
Serie µ-HITE
Denominazione originale prodotto TESA-µHITE
Alimentazione Alimentazione a batteria; Alimentazione di rete
Lettura 0,001 mm
Lettura 0,0001 pollici
Interfaccia Interfaccia USB; TESA Link Connector TLC
Precisione di ripetibilità con punta di contatto spostata 1 µm
Precisione di ripetibilità con punta di contatto assiale 0,5 µm
Forza di misura 1 N
Risoluzioni 0 mm; 0,001 mm
Tipo di prodotto misuratore di altezze
Campo di misura min. 0 mm
Campo di misura max. 100 mm
Unità lettura millimetro; pollici
Metrologia es. digitale
Errore max. con punta di contatto assiale 1 µm
Errore max. con punta di contatto spostata 2 µm
Metodo di traslazione della slitta di misura Es. motorizzata
Larghezza colonna di misurazione 50 mm
Profondità colonna di misurazione 300 mm
Lunghezza base d’appoggio 300 mm
Larghezza base d’appoggio 200 mm
Altezza base di appoggio 50 mm
Certificato di collaudo
Caratteristiche Funzione HOLD; Funzione di PRESET; Sistema Absolut; Visualizzazione della tolleranza
Normativa norma interna
Peso 20,2 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 00730503
EAN / GTIN 7630041144338
Codice del produttore 00730503
Numero-L L40620 100991

Descrizione

Esecuzione:

  • Campo di applicazione [mm]: 160
  • Campo di applicazione [in]: 14,2
  • Max. errori consentiti [µm]: Assiale: 1; Offset: 2
  • Max. errori consentiti [in]: Assiale: .00005; Offset: .0001
  • Limite di ripetibilità [µm]: Assiale: 0,5; Offset: 1
  • Limite di ripetibilità [in]: Assiale: .00002; Offset: .00004
  • Esecuzione: Motorizzato
  • Forza di misurazione [N]: 0,6 o 1
  • Caratteristiche particolari: Le specifiche metrologiche sono valide solo per la testa di misurazione e non per l'intero sistema; quando si effettua la misurazione con un inserto disassato, deve essere posizionata lungo l'asse della testa.

Descrizione:

µ-HITE

Proprietà:

  • Risoluzione: 0.001 / 0,0001 mm; .0001 / .00005 poll
  • Zero: Fisso
  • Coefficiente di espansione lineare: 11,5 x 10-6 K-1
  • Materiale: Tabella: granito; asta: Acciaio temprato; supporto testa di misurazione: Ghisa
  • Dimensioni: Granito: 200 x 300 x 50 mm; Polo: Ø 50 x 300 mm
  • Grado di protezione: Testa di misurazione: IP50
  • Panel: Schermo: A colori, touch, 84 x 152 mm; tastiera: Retroilluminata
  • Peso: Tavolo + asta + supporto: 16,2 kg; Panel + scatola: 1,5 kg; testa di misurazione: 2,5 kg
  • Uscita dati: TLC, USB
  • Funzioni:
  • Max. velocità cilindrata: Cilindrata rapida: 10, 20, 30, 40 mm/s; verifica: 5, 10 mm/s.
  • Forza di misurazione: 1,0 ± 0,2 N; 0,6 ± 0,2 N
  • Incluso nella consegna: Certificato di calibrazione SCS; dichiarazione di conformità
  • Esecuzione: Motorizzato
  • Certificazione: Trasmettitore TLC-BLE certificato per paesi/regioni: DE, AT, BE, BG, CA, CN, CY, KR, HR, DK, ES, EE, US, FI, FR, GR, HU, IN, IE, IS, IT, JP, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, CZ, RO, GB, SK, si, SE, CH, TW, TR

Norma:

Standard di fabbrica