Suwmiarka warsztatowa, 300 mm, 0,05 mm

Nr art.: 00510522
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 3-4 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technika pomiarowa Analogowy
Odczyt 0,05 mm
Materiał stal szlachetna (INOX)
Maks. zakres pomiarowy 300 mm
Długość szczęk L 90 mm
Norma ISO 13385
zasilanie energią Bez zasilania
Utwardzany tak
Powierzchnia pomiarowa kształt zaokrąglony
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,05 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Regulacja dokładna nie
Ustalenie Wkręt ustalający
Protokół kontrolny Protokół kontroli producenta
Rodzaj produktu Suwmiarka warsztatowa
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 00510522
EAN / GTIN 7630041105742
Numer producenta 00510522

Opis

Wykonanie:

Maksymalne dopuszczalne błędy:
L = długość w mm
; dla rozdzielczości 0,02:
0 < L ≤ 250: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
Dla rozdzielczości 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
wymiar A [mm]: 90
Wymiar B [mm]: 5
Wymiar C [mm]: 4
Wymiar D [mm]: 20

Opis:

Suwmiarka warsztatowa z noniuszem, 300 mm, 0,05 mm

Cecha szcz.:

  • Materiał: Stal nierdzewna hartowana
  • Jednostki: mm
  • Cechy charakterystyczne: Z regulacją precyzyjną lub bez; śruba blokująca
  • Zakres pomiarowy [mm]: 0 ÷ 300
  • Rozdzielczość [mm]: 0,05
  • Regulacja dokładna: Brak

Norma:

ISO 13385-1:2019

W dostawie:

Raport z pomiarów; Deklaracja zgodności