Delavniško merilo z nonijem, 300 mm, 0,05, mm

Št. art.: 00510522
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
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
Merilno orodje analogno
Odčitavanje 0,05 mm
Material plemenito jeklo (INOX)
Merilno območje maks. 300 mm
Dolžina konic L 90 mm
Standard ISO 13385
Napajanje brez napetostnega napajanja
Kaljeno da
merilna površina zaobljeno
Odstopanje meritve E MPE 0,05 mm
Merilno območje min. 0 mm
Fina nastavitev ne
Utrditev vijak za utrditev
Poročilo o preizkusu proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Vrsta izdelka digitalno pomično merilo za delavnico
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 00510522
EAN/GTIN 7630041105742
Številka proizvajalca 00510522

Opis

Izvedba:

Največji dovoljeni pogreški: Za ločljivost 0,02:
0 < L ≤ 250: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
Za ločljivost 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
Dimenzija A [mm]: 90
Dimenzija B [mm]: C [mm]: 4
Razsežnost D [mm]: 20

Opis:

Delovno merilo z vernierjem, 300 mm, 0,05, mm

Lastnosti:

  • Material: Kaljeno nerjavno jeklo
  • Enote: mm
  • Varakteristike: S fino nastavitvijo ali brez; blokirni vijak
  • Merilno območje [mm]: 0 ÷ 300
  • Razločljivost [mm]: 0,05
  • Finična nastavitev: Brez

Standard:

ISO 13385-1:2019

Obseg dobave:

Poročilo o meritvah; izjava o skladnosti