Calibre de taller, 300 mm, 0,05, mm

Número de artículo: 00510522
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Metrología Analógico/a
Lectura 0,05 mm
Material acero fino (INOX)
Capacidad de medición máx. 300 mm
Longitud del pico L 90 mm
Norma ISO 13385
Suministro de energía Sin suministro de energía
Templado sí
Superficie de medición forma redondeada
Desviación de medición E MPE 0,05 mm
Capacidad de medición mín. 0 mm
Ajuste preciso no
Sujeción Tornillo de sujeción
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Tipo de producto Pie de rey para taller
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 00510522
EAN / GTIN 7630041105742
Número del fabricante 00510522

Descripción

Ejecución:

Errores máximos permitidos:
L = longitud en mm
Para resolución 0,02:
0 < L ≤ 250: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
Para resolución 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
Dimensión A [mm]: 90
Dimensión B [mm]: 5
Dimensión C [mm]: 4
Dimensión D [mm]: 20

Descripción:

Pie de rey de taller con nonio, 300 mm, 0,05, mm

Característica:

  • Material: Acero inoxidable endurecido
  • Unidades: mm
  • Características: Con o sin ajuste fino; Tornillo de bloqueo
  • Rango de medición [mm]: 0 ÷ 300
  • Resolución [mm]: 0,05
  • Ajuste fino: Sin

Norma:

ISO 13385-1:2019

Volumen de suministro:

Informe de medición; Declaración de conformidad