Pied à coulisse d'atelier, 300 mm, 0,05, mm

Réf.: 00510522
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Métrologie mode analogique
Lecture 0,05 mm
Matériau acier inoxydable (INOX)
Plage de mesure max. 300 mm
Longueur de bec L 90 mm
Norme ISO 13385
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Trempé oui
Surface de mesure forme arrondie
Ecart de mesure E MPE 0,05 mm
Plage de mesure min 0 mm
Réglage fin non
Blocage vis de blocage
Certificat d’étalonnage déclaration de conformité fabricant
Type de produit pied à coulisse d’atelier
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 00510522
EAN / GTIN 7630041105742
Réf. fabricant 00510522

Description

Exécution:

Erreurs maximales autorisées:
L = longueur en mm
Pour une résolution de 0,02:
0 < L ≤ 250: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
Pour une résolution de 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
Dimension A [mm]: 90
Dimension B [mm]: 5
Dimension C [mm]: 4
Dimension D [mm]: 20

Description:

Pied à coulisse d'atelier à vernier, 300 mm, 0,05, mm

Caractéristique(s):

  • Matériau: Acier inoxydable trempé
  • Unités: mm
  • Caractéristiques: Avec ou sans réglage fin ; Vis de blocage
  • Etendue de mesure [mm]: 0 ÷ 300
  • Résolution [mm]: 0,05
  • Réglage fin: Sans

Norme:

ISO 13385-1:2019

Livraison:

Rapport de mesure ; Déclaration de conformité