• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstatt-Messschieber, 300 mm, 0,05, mm

Artikel-Nr.: 00510522
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzeigeart analog
Ablesung 0,05 mm
Material Edelstahl (INOX)
Messbereich max. 300 mm
Schnabellänge L 90 mm
Norm ISO 13385
Energieversorgung keine Energieversorgung
gehärtet ja
Messfläche gerundet
Messabweichung E MPE 0,05 mm
Messbereich min. 0 mm
Feineinstellung nein
Feststellung Feststellschraube
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Produktart Werkstattmessschieber
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 00510522
EAN / GTIN 7630041105742
Herstellernummer 00510522

Beschreibung

Ausführung:

Maximal zulässige Fehler:
L = Länge in mm
Für die Auflösung 0,02:
0 < L ≤ 250: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
Für die Auflösung 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
Dimension A [mm]: 90
Dimension B [mm]: 5
Maß C [mm]: 4
Maß D [mm]: 20

Beschreibung:

Werkstattmessschieber mit Nonius, 300 mm, 0,05, mm

Merkmal:

  • Material: Gehärteter rostfreier Stahl
  • Einheiten: mm
  • Merkmale: Mit oder ohne Feineinstellung; Feststellschraube
  • Messbereich [mm]: 0 ÷ 300
  • Auflösung [mm]: 0,05
  • Feineinstellung: Ohne

Norm:

ISO 13385-1:2019

Lieferumfang:

Messbericht; Konformitätserklärung