Şubler vernier de atelier, 300 mm, 0,05, mm

Cod articol.: 00510522
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
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
Tehnică de măsurare Analog
Citire 0,05 mm
Material oţel superior (INOX)
Domeniu de măsurare max. 300 mm
Lungimea ciocului L 90 mm
Standard ISO 13385
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Călit da
Suprafaţă de măsurare rotunjit
Abatere de măsurare E MPE 0,05 mm
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Ajustare fină nu
Blocare Şurub de fixare
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Tip produs Manometru de etrier pentru atelier
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 00510522
EAN / GTIN 7630041105742
Număr producător 00510522

Descriere

Execuţie:

Erorile maxime admise:
L = lungime în mm
Pentru rezoluția 0,02:
0 < L ≤ 250: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
Pentru rezoluția 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
Dimensiunea A [mm]: 90
Dimensiunea B [mm]: 5
Dimensiunea C [mm]: 4
Dimensiunea D [mm]: 20

Descriere:

Subler de atelier cu vernier, 300 mm, 0,05, mm

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil călit
  • Unități: mm
  • Caracteristici: Cu sau fără ajustare fină; Șurub de blocare
  • Domeniu de măsurare [mm]: 0 ÷ 300
  • Rezoluție [mm]: 0,05
  • Reglare fină: Fără

Standard:

ISO 13385-1:2019

Livrare:

Raport de măsurare; declarație de conformitate