Calibro a corsoio da officina, 300 mm, 0,05, mm

Codice art.: 00510522
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
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
Metrologia Es. analogica
Lettura 0,05 mm
Materiale acciaio legato (INOX)
Campo di misura max. 300 mm
Lunghezza dei becchi L 90 mm
Normativa ISO 13385
Alimentazione Nessuna fornitura di energia
Temprato sì
Superficie di contatto es. arrotondata
Scostamento di misura E MPE 0,05 mm
Campo di misura min. 0 mm
Microregolazione no
Fissaggio Vite di bloccaggio
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Tipo di prodotto Calibro a corsoio da officina
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 00510522
EAN / GTIN 7630041105742
Codice del produttore 00510522

Descrizione

Esecuzione:

Errori massimi consentiti:
L = lunghezza in mm
Per risoluzione 0,02:
0 < L ≤ 250: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
Per risoluzione 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
Dimensione A [mm]: 90
Dimensione B [mm]: 5
Dimensione C [mm]: 4
Dimensione D [mm]: 20

Descrizione:

Calibro da officina a nonio, 300 mm, 0,05 mm

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inox temprato
  • Unità: mm
  • Caratteristiche: Con o senza regolazione fine; Vite di bloccaggio
  • Campo di misura [mm]: 0 ÷ 300
  • Risoluzione [mm]: 0,05
  • Regolazione fine: Senza

Norma:

ISO 13385-1:2019

Fornitura:

Rapporto di misura; Dichiarazione di conformità