• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

Maty do stanowisk roboczych Ease, szerokość 91 cm szare

Nr art.: 964510
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Komfort pracy w pozycji stojącej: Zapobiegające zmęczeniu; Przeciwpoślizgowe; Izolacja (temperatura)
  • ochrona przed uderzeniami: podłoga
  • właściwości materiału: nieodporne na oleje

Opis

Wykonanie:

Przemysłowe maty do stanowisk roboczych, odporne na średnie obciążenia:
  • z szarego winylu mikrokomórkowego, powierzchnia z wypustami wytrzymała powierzchnia ochronna Dyna Shield´´0 (dłuższa trwałość)
  • wszystkie boki fazowane , co zabezpiecza przed potknięciem
  • całkowicie zamknięta powierzchnia zabiezpiecza przed przenikaniem wilgoci
  • 2. klasa palności według kodu bezpieczeństwa 101 NFPA
  • grubość 12,7 mm, masa ok. 4 kg/m2
  • stopień zabezpieczenia przed poślizgiem wg DIN 51130 i BGR 181.

Wskazówka:

Winyl mikrokomórkowy nie jest odporny na żadne przemysłowe smary, chłodziwa itp. Nadaje się do zastosowania w suchym otoczeniu.