• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Estera para puestos de trabajo Ease Ancho 91 cm gris

Número de artículo: 964510
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
  • Confort en posición vertical: Antifatiga; Antideslizante; Aislamiento (temperatura)
  • Protección contra golpes: Suelo
  • Propiedades del material: no resistente al aceite

Descripción

Ejecución:

Esteras para puestos de trabajo industriales para solicitación media:
  • De vinilo microcelular gris con superficie de botones. Superficie protectora resistente Dyna Shield™ (para mejorar la duración).
  • Cantos biselados por todos los lados, para evitar tropezones.
  • Selladas en todo el alrededor contra la penetración de humedad.
  • Inflamabilidad clase 2 según el Código de seguridad NFPA 101.
  • Grosor de suelo 12,7 mm, peso aprox. 4 kg / m2.
  • Resistencia al deslizamiento comprobada según DIN 51130 y BGR 181.

Nota:

El vinilo microcelular no soporta grasas industriales, lubricantes refrigeradores, etc. Apto para el uso en ámbitos secos.