• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Arbejspladsmåtte Ease bredde 91 cm grå

Art.-nr.: 964510
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
  • Ståkomfort: Udmattelsessikring; Skridsikring; Isolering (temperatur)
  • Stødbeskyttelse: Gulv
  • Materialeegenskab: Ikke oliefast

Betegnelse

Udførelse:

Arbejdspladsmåtter til industrien beregnet til moderat belastning:
  • Af gråt mikrocellevinyl med nopret overflade. Slidstærk, beskyttende overflade Dyna Shield™ (af hensyn til bedre holdbarhed).
  • På alle sider er der afrundede kanter, så man ikke snubler.
  • Forseglet hele vejen rundt mod fugtindtrængning.
  • Brandklasse 2 iht. NFPA Sikkerhedskode 101.
  • Bundtykkelse 12,7 mm, vægt ca. 4 kg / m2.
  • Skridsikkerhed testet iht. DIN 51130 og BGR 181

Bemærk:

Mikrocellevinyl tåler ikke industrielle fedttyper, kølesmøremidler osv. Egner sig til brug i tørre områder.