Exécution:
Tapis industriels
pour sollicitations moyennes: - En vinyle microcellulaire avec surface alvéolée. Surface de protection très résistante Dyna Shield™ (pour une meilleure durée de vie).
- Bords en biais sur tous les côtés pour un accès aisé.
- Etanchéité intégrale à la pénétration d’eau.
- Classe d’inflammabilité 2 suivant NFPA code de sécurité 101.
- Epaisseur 12,7 mm, poids env. 4 kg / m2.
- Résistance au glissement testée suivant DIN 51130 et BGR 181.
Remarque(s):
Le vinyle microcellulaire craint les graisses industrielles, lubrifiants, etc. Convient à une utilisation dans les endroits secs.