Arbeitsplatzmatte Ease Breite 91 cm grau

Artikel-Nr.: 964510
ab 
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
1 Stück sofort lieferbar
  • Steh-Komfort: Anti-Ermüdung; Anti-Rutsch; Isolierung (Temperatur)
  • Stoßschutz: Fußboden
  • Materialeigenschaft: nicht ölresistent

Beschreibung

Ausführung:

Industrie-Arbeitsplatzmatten für mittlere Beanspruchung:
  • Aus grauem Mikrozellen-Vinyl mit Noppen-Oberfläche. Strapazierfähige schützende Oberfläche Dyna Shield™ (für bessere Haltbarkeit).
  • An allen Seiten abgeschrägte Kanten für einen stolperfreien Zugang.
  • Rundum versiegelt gegen das Eindringen von Nässe.
  • Brennbarkeit Klasse 2 nach NFPA Sicherheitscode 101.
  • Bodenstärke 12,7 mm, Gewicht ca. 4 kg / m2.
  • Rutschfestigkeit geprüft nach DIN 51130 und BGR 181.

Hinweis:

Mikrozellen-Vinyl verträgt keine industriellen Fette, Kühlschmierstoffe usw. Geeignet für den Einsatz im trockenen Bereich.