Tappetino da lavoro Ease larghezza 91 cm grigio

Codice art.: 964510
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
1 pezzi in magazzino
  • Comodità di utilizzo in piedi: Anti-affaticamento; Antiscivolo; Isolamento (temperatura)
  • Protezione antiurto: Pavimento
  • Caratteristiche del materiale: non resistente agli oli

Descrizione

Esecuzione:

Tappetini di lavoro industriali per sollecitazioni medie:
  • in vinile micro cellulare grigio con trama a nodi in superficie. Superficie di protezione resistente Dyna Shield™ (per una migliore durata).
  • Angoli smussati su tutti i lati per non inciampare.
  • Sigillato su tutto il perimetro per evitare infiltrazioni.
  • Infiammabilità classe 2 secondo NFPA codice di sicurezza 101.
  • Spessore 12,7 mm, peso circa 4 kg / m2.
  • Grado antiscivolocertificata secondo le norme DIN 51130 e BGR 181.

Nota:

Il vinile microcellulare non tollera alcun grasso industriale, lubrorefrigeranti, ecc. Indicato per l’impiego in zone asciutte.