Execuţie:
Covoare industriale pentru spaţiul de lucru
pentru solicitări medii:- Din vinil microcelular gri cu suprafaţă cu proeminenţe. Suprafaţă de protecţie rezistentă Dyna Shield™ (pentru o durabilitate mai mare).
- Muchii teşite pe toate laturile pentru evitarea pericolului de împiedicare.
- Protejate de jur împrejur contra infiltrării umezelii.
- Inflamabilitate clasa 2 conform codului de siguranţă NFPA 101.
- Grosime 12,7 mm, greutate cca. 4 kg / m2.
- Protecţie împotriva alunecării verificată conform DIN 51130 şi BGR 181.
Notă:
Vinil microcelular care nu este rezistent la unsori industriale, lichide de răcire etc. Recomandat pentru utilizare într-un mediu uscat.