Werkplekmat Ease breedte 91 cm grijs

Artikelnummer: 964510
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Stacomfort: Antivermoeidheid; Antislip; Isolatie (temperatuur)
  • Schokbescherming: Vloer
  • Materiaaleigenschap: niet oliebestendig

Omschrijving

Uitvoering:

Industriële werkplekmatten voor een gemiddelde belasting:
  • Grijs microcelvinyl met noppen. Sterk, beschermend oppervlak Dyna Shield™ (gaat langer mee).
  • Aan alle zijden afgeschuinde randen om struikelen te voorkomen.
  • Rondom afgedicht tegen het binnendringen van vocht.
  • Brandbaarheid klasse 2 volgens NFPA veiligheidscode 101.
  • Dikte 12,7 mm, gewicht ca. 4 kg / m2.
  • Antislip-eigenschappen getest volgens DIN 51130 en BGR 181.

Tip:

Microcelvinyl is niet bestand tegen industriële vetten, koelsmeermiddelen enz. Geschikt voor gebruik in een droge omgeving.