Munkahelyi szőnyeg Ease Szélesség 91 cm szürke

Cikkszám: 964510
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Álláskönnyítő: Csökkenti a fáradtságot; Csúszásgátló; Szigetelés (hő)
  • ütésvédelem: Padló
  • Anyag tulajdonsága: Olajnak nem ellenálló

Leírás

Kivitel:

Ipari munkahelyi szőnyegek közepes igénybevételhez:
  • Szürke mikrocellás vinil érdesített felülettel. Nagy igénybevételnek kitehető felület Dyna Shield™ (a hosszabb tartósság érdekében).
  • Minden oldalon letört élek a botlásmentes rálépés érdekében.
  • Körkörös bevonattal ellátva a nedvesség behatolása ellen.
  • 2. éghetőségi kategória NFPA szerint, biztonsági kód 101.
  • Padlóvastagság 12,7 mm, súly kb. 4 kg / m2.
  • Bevizsgált csúszásgátlás DIN 51130 és BGR 181 szerint.

Figyelem:

A mikrocellás vinil nem viseli el az ipari zsírokat, hűtő-kenőanyagokat stb. Száraz területen történő felhasználáshoz alkalmas.