solidna konstrukcja z aluminium i stali stopowej, przewidziana do obciążeń do 2500 N, z dodatkową prowadnicą szynową,
idealne prowadzenie podczas pomiarów ciśnienia i siły uciągu dzięki dodatkowemu modułowi liniowemu,
precyzyjne umiejscowienie dzięki przekładni podnośnikowej z trzpieniem o regulowanej wysokości z kółkiem ręcznym,
płyta stołu z możliwością mocowania uchwytów albo płyt z rowkami,
płyta montażowa o szerokim zastosowaniu do dynamometrów cyfrowych,
boczne kółko ręczne może zostać zastąpione napędem silnikowym.
Zastosowanie:
Do przeprowadzania nieskomplikowanych, niezależnych od prędkości testów materiałów, tworzyw, elementów i komponentów w działach jakości lub produkcji.
W dostawie:
Pionowe stanowisko pomiarowe napędzane kółkiem ręcznym, z elementami mocującymi dla dynamometrów i z instrukcją obsługi (dynamometr trzeba zamówić oddzielnie).
Wyp. dodatkowe:
Dynamometry cyfrowe nr 478980–478987. Możliwość doposażenia w opcję silnikową. Płyta z rowkami teowymi, z 4 nakrętkami teowymi FMT-937 na zamówienie.