Ejecución:
- Construcción robusta de aluminio y acero fino con una capacidad de carga de 2500 N, con riel de guía adicional.
- Guía perfecta en mediciones de fuerza de compresión y de tracción mediante unidad lineal adicional.
- Posicionamiento preciso mediante engranaje elevador de husillo regulable en altura con volante.
- Tablero de mesa con posibilidades de fijación para instrumentos de sujeción o placas ranuradas.
- Placa de montaje muy flexible para dispositivos dinamométricos digitales.
- El volante lateral puede sustituirse por unidad motriz.
Aplicación:
Para ensayos sencillos, no dependientes de la velocidad, de materiales, elementos estructurales y componentes en el control de calidad o la producción.
Volumen de suministro:
Banco de pruebas vertical con accionamiento de volante, incluyendo elementos de fijación para dispositivos dinamométricos y manual de instrucciones (el dispositivo dinamométrico se debe pedir por separado).
Partes opcionales:
Dispositivos dinamométricos digitales n.°
478980 –
478987. Opción de motor reequipable. Placa de ranura en T, incluyendo 4 tuercas correderas en ranura en T FMT-937 a petición.