Manueller Prüfstand FMT-220 mit Handrad

Artikel-Nr.: 478996
ab 
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

  • Robuste bis 2500 N belastbare Aluminium/Edelstahl-Konstruktion mit zusätzlicher Führungsschiene.
  • Perfekte Führung bei Druck- und Zugkraftmessungen durch zusätzliche Lineareinheit.
  • Präzise Positionierung durch höhenverstellbares Spindelhubgetriebe mit Handrad.
  • Tischplatte mit Befestigungsmöglichkeiten für Spannmittel oder Nutenplatten.
  • Sehr flexible Montageplatte für digitale Kraftmessgeräte.
  • Seitliches Handrad kann durch Motoreinheit ersetzt werden.

Verwendung:

Für einfache, nicht geschwindigkeitsabhängige Material-, Werkstoff-, Bauteil- und Komponententests in der Qualitätssicherung oder Produktion.

Lieferumfang:

Vertikaler Prüfstand mit Handradantrieb, inklusive Befestigungsteilen für Kraftmessgeräte und Bedienungsanleitung (Kraftmessgerät muss separat bestellt werden).

Sonderzubehör:

Digitale Kraftmessgeräte Nr. 478980478987. Motoroption nachrüstbar. T-Nutenplatte inklusive 4 T-Nutensteine FMT-937 auf Anfrage.
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
    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb