Banc d'essai manuel FMT-220 avec volant

Réf.: 478996
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Description

Exécution:

  • Construction robuste en aluminium/acier inoxydable, avec charge maximale de 2500 N et rail de guidage supplémentaire.
  • Guidage parfait lors des mesures de compression et de traction grâce à l'unité linéaire supplémentaire.
  • Positionnement précis grâce au vérin à vis réglable en hauteur avec volant.
  • Plateau avec possibilités de fixation pour systèmes de serrage ou plateaux à rainures.
  • Plaque de montage très flexible pour capteurs de force numériques.
  • Le volant latéral peut être remplacé par une unité motorisée.

Utilisation:

Pour tests de matériaux, matières, pièces et composants aisés et dépendants de la vitesse dans l'assurance-qualité ou la production.

Livraison:

Banc d'essai vertical avec entraînement par volant, avec pièces de fixation pour capteurs de force et mode d'emploi (capteur de force à commander séparément).

Accessoire(s):

Capteurs de force numériques 478980478987. Possibilité de montage ultérieur de l'option motorisée. Plateau à rainures en T avec 4 rainures en T FMT-937 disponible sur demande.
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier