{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
maximalt användningsområde | 1 000 N | |
Matning (största slaglängd) | 120 mm | |
Matning (per varv) | 1 mm | |
Kontrollrumshöjd | 250 mm | |
Kontrollrumsdjup | 120 mm | |
Anslutning spännverktyg | M6 | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Längd | 280 mm | |
Bredd | 200 mm | |
höjd | 560 mm | |
Produktslag | Provställning |
Artikkelkode | 478996 1000-250 | |
EAN / GTIN | 4260244680956 | |
Manufacturer number | FMT-220.00K1 |