Banco di prova manuale FMT-220 con manopola

Codice art.: 478996
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

  • Struttura robusta in alluminio/acciaio legato resistente ai carichi fino a 2.500 N con guida supplementare.
  • Perfetta conduzione durante la misurazione della forza di compressione e di trazione grazie all’unità lineare supplementare.
  • Posizionamento preciso grazie alla trasmissione della corsa del mandrino regolabile in altezza con manopola.
  • Piano di lavoro con possibilità di fissaggio per elementi di serraggio o piastre scanalate.
  • Piastra di montaggio molto flessibile per misuratori di forze digitali.
  • Manopola laterale sostituibile con l’unità motore.

Uso:

Per effettuare semplici test su materiali e componenti non dipendenti dalla velocità per il controllo della qualità o la produzione.

Fornitura:

Banco di prova verticale con manopola di azionamento, inclusi componenti di fissaggio per misuratori di forze e manuale di istruzioni (il misuratore di forze deve essere ordinato separatamente).

Accessori speciali:

Misuratori di forze digitali n. art. 478980 - 478987. Opzione motore post-equipaggiabile. Piastra scanalata a T, inclusi 4 tasselli a T FMT-937, disponibile su richiesta.
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello