Execuţie:
- Construcţie robustă din aluminiu / oţel inoxidabil cu capacitate de încărcare de până la 2500 N cu şină de ghidare suplimentară.
- Ghidare perfectă la măsurările de presiune şi de tracţiune, datorită unităţii suplimentare liniare.
- Poziţionare precisă datorită angrenajului reglabil pe înălţime a cursei axului, cu o roată de mână.
- Placa mesei cu posibilităţi de fixare elementele de prindere sau plăcile cu canale.
- Placă de montaj foarte flexibilă pentru aparatele digitale de măsurare a forţei.
- Mânerul de fixare lateral poate fi înlocuit cu o unitate motor.
Aplicaţie:
Pentru testări simple şi în funcţie de viteză a materialelor, a substanţelor, a elementelor constructive şi a componentelor, în siguranţa calităţii sau în producţie.
Livrare:
Banc de probă vertical cu acţionare prin rotiţă manuală, inclusiv elemente de fixare pentru aparatele de măsurare a forţei şi manual de utilizare (aparatul de măsurare a forţei trebuie comandat separat).
Accesorii opţionale:
Aparate digitale pentru măsurarea forţei Cod
478980 –
478987. Posibilitate reechipare accesoriu motor. Placă cu canale în T inclusiv 4 piuliţe T FMT-937 la cerere.