{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ D | 80 mm | |
⌀ D1 | 20 mm | |
Wysokość H1 | 98,5 mm | |
wysokość H2 | 48,5 mm | |
Wysokość H3 | 12 mm | |
⌀ magnesu | 10 mm | |
siła przyczepności magnesu | 4,5 kg | |
minimalne ciśnienie robocze | 30 bar | |
maks. ciśnienie robocze | 50 bar | |
Tryb pracy | sprężone powietrze; Środek chłodząco-smarujący | |
Rodzaj produktu | Chwytaki magnetyczne |
Numer artykułu | 358711 80 | |
EAN / GTIN | 4062406241773 |