Płytki skrawające DOVEIQGRIP TIGER-IQ 10 mm

Nr art.: 274149 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne UNI
Warunki skrawania w znacznym stopniu nieciągły
Łamacz wiórów C
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 80 m/min - 180 m/min
Szerokość skrawania W 10 mm
promień naroża R 0,8 mm
CWTOL 0,08 mm
fg 0,2 mm/obr. - 0,35 mm/obr.
Gatunek IC830
RETOL 0,05 mm
INSL 13,3 mm
liczba wymian/ostrzy 1
Profil płytki skrawającej wersja neutralna
Seria DOVEIQGRIP
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
oznaczenie producenta TIGER 1008Y-IQ IC830
Rodzaj produktu Toczenie poprzeczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 274149 10
EAN / GTIN 7291075316551
Numer producenta 6411753

Opis

Wykonanie:

Łamacz wiórów Y do ogólnego wcinania zewnętrznego. Dodatni łamacz wiórów. Miękkie cięcie.

Zastosowanie:

Do wcinania zewnętrznego dla wysokiej objętościowej wydajności skrawania.