{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | Obcinak do rur RAPID 14001+3 | |
⌀ krążków tnących | 25 mm | |
szerokość krążka tnącego | 19 mm | |
otwór w krążku tnącym | 9 mm | |
do rur o ⌀ zewn. | 1/8 − 2 cal | |
liczba rolek prowadzących | 0 | |
liczba krążków tnących | 3 | |
Rodzaj produktu | Obcinaki do rur |
Numer artykułu | 815101 2 | |
EAN / GTIN | 4018754329731 | |
Numer producenta | 60030003 |