Tagliatubi con 3 rotelle per tubi in acciaio 2 pollici

Codice art.: 815101 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Tagliatubi RAPID 14001+3
⌀ Rotella 25 mm
Larghezza rotella 19 mm
Rotella foro 9 mm
Per ⌀ esterno del tubo 1/8 − 2 pollici
Numero di rulli di guida 0
Numero di rotelle 3
Tipo di prodotto tagliatubi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 815101 2
EAN / GTIN 4018754329731
Codice del produttore 60030003

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in acciaio di grande qualità, forgiato; mandrino resistente all’usura con impugnatura in plastica. Rotella per tubi di acciaio realizzata in acciaio di grande qualità e temprata per garantire una lunga durata dell’utensile. Rulli di guida in acciaio speciale, cromati.

Uso:

Per il taglio ad angolo retto pulito e preciso di tubi.
Questo tagliatubi consente di lavorare su tubi già posati. Dato che si lavora come con un cricchetto, è sufficiente un campo di azione di 120°.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi