Rezač cijevi s 3 rezna kotačića za čelične cijevi 2 col

Artikl br.: 815101 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača Rezač cijevi RAPID 14001+3
⌀ reznog kotačića 25 mm
širina reznog kotačića 19 mm
Rupa za rezni kotačić 9 mm
za vanjski ⌀ cijevi 1/8 − 2 col
Broj upravljačkih kotačića 0
Broj reznih kotačića 3
Vrsta proizvoda Rezači cijevi

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 815101 2
EAN / GTIN 4018754329731
Broj proizvođača 60030003

Opis

Izvedba:

Tijelo od kvalitetnog čelika kovano u ljevačkom kalupu; vretena otporna na trošenje s plastičnom ručkom. Rezni kotačić za čelične cijevi od kvalitetnog čelika, precizno kaljen za dugi vijek trajanja. Vodeći kotačići od specijalnog čelika; kromirani.

Upotreba:

Za čisto i pravokutno rezanje cijevi.
Ovaj rezač cijevi omogućuje rad na već postavljenim cijevima. Uz pomoć rada na principu račne dovoljno je područje okretanja od 120°.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi