Dispozitiv de tăiat ţevi cu 3 rotiţe de tăiat pentru ţevi din oţel 2 inch

Cod articol: 815101 2
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Dispozitiv de tăiat ţevi RAPID 14001+3
⌀ rotiţă de tăiat 25 mm
Lăţime rotiţă de tăiat 19 mm
Alezaj rotiţă de tăiat 9 mm
Pentru ⌀ exterior al ţevii 1/8 − 2 inch
Număr role de ghidare 0
Număr rotiţe de tăiat 3
Tip produs Dispozitive de tăiat ţevi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 815101 2
EAN / GTIN 4018754329731
Număr producător 60030003

Descriere

Execuţie:

Corp din oţel de înaltă calitate forjat în matriţă; ax rezistent la uzură cu mâner din material plastic. Rotiţe de tăiat pentru ţevi din oţel de înaltă calitate, călire precisă pentru durabilitate lungă. Role de ghidare din oţel special; cromat.

Aplicaţie:

Pentru tăierea curată şi rectangulară a ţevilor.
Acest dispozitiv de tăiat ţevi permite lucrul la ţevi deja montate. Datorită lucrului în sistem clichet este suficientă o zonă de mişcare de 120°.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb