• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Okrawacze wewnętrzne i zewnętrzne do stali stopowej 54 mm

Nr art.: 814920 54
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do rur o ⌀ 10 mm - 54 mm
zastosowanie Inox; stal; Miedź; Aluminium
materiał Hartowana stal specjalna
materiał obudowy Aluminium eloksalowane
możliwość maszynowego okrawania nie
Rodzaj produktu Okrawacze uniwersalne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 814920 54
EAN / GTIN 4044942021071
Numer producenta 113830 A

Opis

Wykonanie:

Obudowa z eloksalowanego aluminium, stożek okrawacza z hartowanej stali specjalnej.

Zastosowanie:

Profesjonalne okrawanie wewnętrzne i zewnętrzne rur zestali stopowej, węglowej, miedzi, tworzyw sztucznych i aluminium.